PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2

PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2 - ノーブランドPCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2 - ノーブランド

片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)ピラミッド:26×26×h19 (約7g×2)、半球:Φ25 (約5g×2)、ハート:32×30×h12 (約8g)、ハート:27×25×h15 (約7g)、角:25×25×h15 (約9g)、丸:Φ25×h20 (約7g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000020耐熱温度(℃)-10~140内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58641506-
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする