シリコン加工フランスパン型

シリコン加工フランスパン型 - ノーブランドシリコン加工フランスパン型 - ノーブランド

火通りがいいので、外はカリッと中はモチっと仕上がります。パンチング加工がされてあるので窯伸びがよく、お店で焼いたような仕上がりになります。型にシリコンコーティングされているので、天板に生地がくっつく心配もありません。使用後に泡立てたスポンジで軽く洗い流すだけです。

材質焼面:アルミ高さ(mm)22外寸(mm)325×265材質(枠)ステンレス内容量1枚
注意
※食洗機不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586420574本取45×20997000090
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
586420663本取65×20997000080
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする