iOシリーズ4 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

iOシリーズ4 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB ブラウン

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:4 充電時間16時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57318251 IOG41A61KWT
オープン
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする