COOLER MASTER ミニタワーPCケース Elite 302 Lite
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース
・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル
・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)
・360mmラジエーター対応
・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能
・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載
・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)
・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで
・カラー:ホワイト
・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様
●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3
トップ:120mm x 2 / 140mm x 2
リア:120mm x 1
※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)
トップ:120 / 140 / 240 / 280 mm
リア:120 mm●対応電源ユニット:160 mm
ATX
材質
トップ:120mm x 2 / 140mm x 2
リア:120mm x 1
※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)
トップ:120 / 140 / 240 / 280 mm
リア:120 mm●対応電源ユニット:160 mm
ATX
外装:スチール
サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)
サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
390×203.5×430(突起部を含む)
377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5
I/Oポート
377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5
USBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1
オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
ドライブベイ
オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
3.5’’ HDD:1
2.5’’ SSD:1 (最大2)
色ホワイト
サイズMicroATX
品名Elite 302 White Lite
容量(L)34.13
型番E302L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX
内容量1個
2.5’’ SSD:1 (最大2)