Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド

Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx Hanx-Tech 15W ワイヤレス充電器 ダークウッド Hanx

ワイヤレス充電に対応したスマホやワイヤレスイヤホン、iWatchなどを本製品の上に置くだけで充電可能な15W出力可能なワイヤレス充電器です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる4色をご用意しました。
置くだけで簡単充電・15W出力。
USBケーブル付属。

仕様●候補なし:ダークウッド●充電不可ケース:マグネット式ケース、メタルケース、グリップスタンド、クレジットカード入りケース●接点距離:5mm以下 セット内容本体、電源ケーブル(USB-A - USB-C DC in:約95cm) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 寸法(mm)幅100×奥行100×高さ6 ダークウッド 出力(W)15、10、7.5、5 本体質量(g)約55(ケーブル含まず) 入力USB2.0 Type-C、DC-IN12V/2A、9V/2.7A、5V/3A、USBケーブル付属(USB-A/USB-C) ※本製品にはUSB充電器は含まれておりません。20W以上/USB-A入力のUSB充電器を使用してください。 内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57316808 HT-WC52DWY
1,585
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする