Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ

Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ - Hanx

PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。
Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。
Windows、Macに対応。
【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hzケーブル長(cm)15内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316765HT-CD49GY
1,479
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする