曜日別特売

上開き冷凍庫 97L

上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO上開き冷凍庫 97L - TOHOTAIYO

たっぷり入る上開き式冷凍庫。
ドアを開けると自動で庫内灯が点灯します。暗い場所でも庫内を明るく照らし、食品が見つけやすくなります。
ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もすっきり収納します。小物を入れると下に埋もれないので取り出しやすく、仕分けにも便利です。

付属品バスケット、霜取りヘラ質量(kg)約22.2電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×476×846冷却方式直冷式運転音(dB)約26.2冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)191定格内容積(L)97内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320929TH-UPD97L-BK
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする