中古パソコンLATITUDE 5400 (14インチ/i5-8365U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第8世代CPU搭載!
14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途
キズ、シール跡や若干の削れ及び若干のヘコミ、電源ボタンなどに塗装剥がれがあります。
キーボードやタッチパット、パームレストに使用感程度のテカリがあります。正常に動作します。
液晶画面に小さな線キズ、ムラがあります。
インターフェースUSB 3.0×3 HDMI Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ USBType-C×1
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式8365U
内容量1台
キーボードやタッチパット、パームレストに使用感程度のテカリがあります。正常に動作します。
液晶画面に小さな線キズ、ムラがあります。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
