中古パソコンOPTIPLEX 3070 (デスクトップ/i5-9500/8GB/SSD512GB/Windows11Pro)

中古パソコンOPTIPLEX 3070 (デスクトップ/i5-9500/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell 中古パソコンOPTIPLEX 3070 (デスクトップ/i5-9500/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell 中古パソコンOPTIPLEX 3070 (デスクトップ/i5-9500/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell 中古パソコンOPTIPLEX 3070 (デスクトップ/i5-9500/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell

Intel第9世代CPU搭載!

用途
キズや削れによる若干の塗装剥がれ、若干のへこみがあります。
本体フレームやサイドパネル等に若干のゆがみがあります。※電源ユニット劣化に為、若干の異音があります。
※内部FANユニット劣化により、若干動作音が大きくなっています。
他 正常に動作します。
サイズ:スモールフォームファクタ(SFF)
インターフェースUSB 3.0×4 USB 2.0×4 D-Sub15,HDMI DisplayPort メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ有線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ 対象CPU形式9500 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57328909 -
オープン
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする