中古パソコンOPTIPLEX 5080 MT (タワー/i7-10700/16GB/SSD512GB/Windows11Pro)
Intel第10世代CPU搭載!
用途
使用感程度のキズがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル
インターフェースUSB 3.0×5 USB 2.0×4 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1
メモリー容量16GB
使用CPUCore i7
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:512
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式10700
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


