中古パソコンPROBOOK 650 G4 (15.6インチ FHD/i7-8550U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro)

中古パソコンPROBOOK 650 G4 (15.6インチ FHD/i7-8550U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 中古パソコンPROBOOK 650 G4 (15.6インチ FHD/i7-8550U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 中古パソコンPROBOOK 650 G4 (15.6インチ FHD/i7-8550U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 中古パソコンPROBOOK 650 G4 (15.6インチ FHD/i7-8550U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第8世代CPU搭載!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、シール跡があります。
天板が少し浮いています。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 テンキー D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB 使用CPUCore i7 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ 対象CPU形式8550U 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57328936 -
オープン
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする