AQUA(旧:ハイアールアジア)
ポータブル冷蔵庫
2室独立式で、冷蔵・冷凍を個別設定可能
AC/DC電源対応、家でも車内でも使用可能
静音設計なので、 深夜郊外レベル(32デシベル※1)の 静穏性達成
電源(V)
AC電源: 100 50/60Hz(ACアダブター使用)
DC電源: 12/ 24
質量(kg)
12
内容積(L)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
688×349×382
冷却方式
コンプレッサ式
温度設定
-20℃~20℃(加温機能はありません)
内容量
1台
注意
※商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321209
AQP-M3R-H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください