エアフライオーブントースター

エアフライオーブントースター - クイジナート

大型ファンを搭載したエアフライオーブントースター
調理モードをダイヤルで設定し、強力な熱風調理で感動のおいしさを実現するトースターです。
【トースター】パンのおいしいさをコントロールする4通りのトースト機能
【ピザ】ピザストーン使用でさらにおいしく焼き上げる
【エアフライ】大きなファンでパワフルに熱風調理
【グリル&オーブン】毎日の献立も特別な一品も

付属品オーブンラック、トレー、メッシュバスケット、ピザストーン、パンくずトレー、スチーム用トレー、メジャースプーン質量(kg)6シルバー電源AC100V (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)1,450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×355×310電源コード1.5m庫内寸法(mm)280×260×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321367TOA-39SJ
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする