曜日別特売

電気グリル鍋

電気グリル鍋 - アビテラックス

「煮る・焼く」1台2役で簡単調理
2色展開になってリニューアル
アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々
深底設計で、料理の幅も広がります
鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい
温度は3段階切替可能
中身が見えるクリアな蓋

仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321227APN10G-K
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする