不織布マグポーチ HappyDays
保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルム使用
小物類の収納に便利なポケット付き(前後2つ)
バックル付きの持ち手だからベビーカー等への取り付けが簡単
※ジュースなどが付着した場合は、中性洗剤を含ませたきれいな布でふきとって下さい
※洗濯はお避け下さい
仕様表地:不織布、ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:PU、内 側:アルミ蒸着フィルム
寸法(縦×横×奥行)(mm)約 160×125×73
アズワン品番68-5716-98
内容量1個