両手すり付きトランポリン

両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業 両手すり付きトランポリン 谷村実業

両側に手すり付きで安心。お家で体幹トレーニング!
全身の筋肉を使うトランポリンは体全体の引き締めに効果的。両手すり付きなので高齢者の方も安心です。雨の日でも、テレビを見ながらでも手軽に運動ができます。
シェイプアップ・運動不足の解消
両手でつかめるから腰をひねるツイスト運動もOK。お腹回り・腰回りをシェイプアップ
きしみ音が出にくい静音バネ設計
トランポリン自体が低めでより安心な設計
ポンポン跳ねて全身運動!
三半規管や体幹の強化にも!
グリップ付きで手が痛くなりにくい
手すりは約100・110・120cmの3段階調整可能

質量(kg)(約)11.5 耐荷重(kg)(約)80 寸法(cm)(約)幅100×奥行100×高さ100・110・120 高さ(cm)手すり:100・110・120の3段階調整可能 アズワン品番68-9436-28 素材構造部/金属(鋼)、塗装/粉体塗装、ネット/ポリプロピレン、カバー/ポリウレタン 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57330808 a32988
14,100
14,098
15,508 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする