加湿空気清浄機 30畳

加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ 加湿空気清浄機 30畳 日立グローバルライフソリューションズ

プレフィルター「自動おそうじ」でお手入れ簡単。

質量(kg)約12.4 消費電力(W)57(空清・ターボ時) タンク容量(L)約2.5(有効水量は約2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×278×669 電源コード(m)1.8 風量空気清浄:7.0立方メートル:分(ターボ)、4.0立方メートル:分(強)、2.7立方メートル:分(中)、1.1立方メートル:分(静) 適合床面積空清:30畳、加湿:17畳 保証期間1年 アズワン品番68-9486-95 運転音48dB(空清・ターボ時) 加湿方式気化式 フィルター交換目安約10年 加湿量(mL/h)最大600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57331228 EP-TG60N
61,200
61,198
67,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする