立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル

立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン 立ち座り楽ちん低反発メッシュ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル アズワン

無段階電動リクライニングベッド。
低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。
あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。
角度自在!無段階リクライニング
背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。
張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。
体にやさしい低反発
ゆったりハイバック60cm
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折り たためます。
移動がラクなストッパー付きキャスター
床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。
マット厚8cm
リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
キャスター付き
お客様組立式

質量(kg)(約)44 寸法(cm)使用時:(約)幅127×長さ208×高さ50(マット厚さ約8)、床面高:(約)40、収納時:(約)幅127×奥行50×高さ107 アズワン品番69-3137-39 素材本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・低反発ウレタン 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57333861 04030
51,940
51,938
57,132 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする