肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚

肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン

超強力消臭で気になるニオイすっきり!
弱くなりがちなシニアの肌へおすすめの介護用品・紙オムツ、肌ケアアクティです!
【医療費控除対象品】

仕様歩ける方・立てる方・座れる方におすすめ、パンツタイプうす型タイプ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ、吸収紙高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレン サイズLからLL 質量(g)1810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パック】440×360×190 吸収量おしっこ2回分(300cc) 寸法(cm)80から130 アズワン品番68-9515-85 内容量1パック(32枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57333310 89009
3,620
3,618
3,980 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする