肌ケア アクティ うす型パンツ M-L36枚
超強力消臭で気になるニオイすっきり!
弱くなりがちなシニアの肌へおすすめの介護用品・紙オムツ、肌ケアアクティです!
【医療費控除対象品】
仕様歩ける方・立てる方・座れる方におすすめ、パンツタイプうす型タイプ、立体ギャザー付き、全面通気性
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ、吸収紙高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレン
サイズMからL
質量(g)1860
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パック】440×350×190
吸収量おしっこ2回分(300cc)
寸法(cm)60から90
アズワン品番68-9515-84
内容量1パック(36枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |