脳波用ゴム電極:Sottoブレインボタン 1袋 5個入
導電ペースト不要、ドライでμVオーダーの脳波測定を実現。
柔らかいシリコーンゴム製で痛みや違和感が少ない。
ボタンタイプで額からの脳波測定や、耳朶のRef.電極としてご利用頂けます。
エタノール等で洗浄することで繰り返し使えます。
材質シリコーン系導電性ゴム
寸法(mm)1個:14×14×5
色濃灰
質量(g)0.9/個、5/袋(5ヶ入り)
アズワン品番68-5849-14
内容量1袋(5個)
導電ペースト不要、ドライでμVオーダーの脳波測定を実現。
柔らかいシリコーンゴム製で痛みや違和感が少ない。
ボタンタイプで額からの脳波測定や、耳朶のRef.電極としてご利用頂けます。
エタノール等で洗浄することで繰り返し使えます。