次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付

次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ18畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック)

清潔で健やかな明日へ。
次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」

付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット 種別18畳用 質量(kg)約11.8 消費電力(W)(標準)強/23、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710 風量(m3/min)(標準)強/約3.83、中/約2.53、弱/約1.83、(加湿多め)強/約6.03、中/3.23、弱/約2.23 電源コード(m)約1.8 適合床面積18畳(加湿)最大18畳 保証期間1年 アズワン品番68-9486-81 タイマーなし 運転音(標準)強/約42dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB リモコン フィルター交換目安5年間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57333949 F-MV4300-SZ
185,000
184,998
203,498 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする