施設用ベビーカー幌無 レガードブラックⅡ
しっかりボディで生後1ヶ月から48ヶ月(体重制限20kg以下)まで使える施設用に作られたA形ベビーカー。
オプションで、ロゴや施設名の印刷も1台から発注可能※。
納期は約1週間~。
名入れのオプションを付けても約2週間~で納品可能です。
※納期は最短の目安です。在庫状況や台数によって変化します。
説明書付きで使い方がすぐに確認でき、お手入れやメンテナンスも可能。
シート後面に日英二カ国語の使用方法&注意表示ラベル付。
取扱説明書を入れるポケットも付いています。
用途0
材質本体/アルミ・鉄・樹脂・ゴムなど、生地/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォームなど
質量(kg)フル装備:5.5 (本体質量:5.3 幌なし)
備考ウィンドウ付き幌は別売りです、施設用ベビーカー本体品番:70885、ウィンドウ付き幌品番:70886
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/540×870×1035、閉/540×360×1080
アズワン品番68-6765-56
使用期間生後1~48ヶ月(体重20kg以下)
リクライニング115~165°
内容量1台