移動もできるシャワーチェア ウーゴ君
安全にお風呂に入ることができ、さらにキャスターで移動もできるシャワーチェアです。
コンパクトで小回りが利くため、居宅・施設問わずご使用いただけます。
肌に触れるパッド、ラバー部分は抗菌・防カビ加工を施しています。
ストッパーはワンプッシュで車輪の進行と方向転換の回転両方にロックがかかり安全です。
立ち上がりの際に足を妨げないよう、フットレストは開閉収納式を採用しています。
座面の高さは450/470/500mmと3段階に調節可能です。
折りたたみができるので使わないときはコンパクトに収納できます。(自立不可)
シャワーヘッドホルダー付属。
仕様【アームレスト】はね上げ可動、【フットレスト】はね上げ可動
その他折りたたみ可能(自立不可)
材質アルミ、ステンレス、EVA、TPE
寸法(mm)【座面パット】420×320×28
質量(kg)9.8
色レッドオレンジ
キャスターΦ100mm 4インチ×4個
関連部品【メンテナンス販売部材】背・座パッド、アームレストパッド、固定ピン、シャワーヘッドホルダー、左右各前輪用フットレスト付きキャスター、左右共通後輪用キャスター
アズワン品番69-0818-84
折りたたみ寸法(mm)490×1000×400(座面低設定時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×770×745(座面低設定時)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |