アルコー
移動式平行棒アルコースーパー DX-D 2m
病院・施設などの歩行訓練に適した本格平行棒(2m)
径(Φmm)
【手すり】48.6
長さ(m)
【手すり】2
幅(cm)
【手すり】60
高さ(cm)
【手すり】65~105
アズワン品番
68-6673-95
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335498
-
¥
365,000
¥
364,998
¥
401,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000