歩行器 アイルウォークライト シュシュホワイト

歩行器 アイルウォークライト シュシュホワイト - アイルリンク歩行器 アイルウォークライト シュシュホワイト - アイルリンク

座面を下ろすとブレーキが連動する歩行器。座る際に駐車ブレーキ掛け忘れによる転倒事故リスクを軽減します。
左右前輪が繋がっており同じ方向を向くことで操作性が向上しました。
おしゃれなバッグは持っているだけで気分が上がるようなデザインです。

材質アルミニウム寸法(mm)480×590×770~860質量(kg)5.1積載荷重(kg)【バッグ】5耐荷重(kg)75キャスター【前輪】Φ145mm(固定・左右60°)【後輪】Φ145mm(固定)座面高さ(mm)450アズワン品番68-9770-93折りたたみ寸法(mm)480×300×840座面寸法(幅×奥行)(mm)310×260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335446-
61,500
61,498
67,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする