羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー 100×210cm シングルロング
防ダニ機能付きのウール入りヌード敷布団です。
側生地には防ダニ加工を施しているため、ダニや埃の侵入を防ぎます。
保温性・吸湿性を兼ね備えた羊毛を30%使用しています。
羊毛入りのため、冬は暖かく、夏は汗や湿気を吸湿するので、さらっと快適にお眠りいただけます。
国内綿入れ加工を行っています。
厚さ(mm)約70
寸法(cm)100×210
アズワン品番60-0545-30
素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル70%+羊毛30%裏地=ポリエステル100%
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。