耳かけ型 充電式集音器 1セット 2個組

耳かけ型 充電式集音器 1セット 2個組 アドワン 耳かけ型 充電式集音器 1セット 2個組 アドワン

面倒な電池交換が必要ない充電式集音器
年をとれば、誰でも耳は遠くなります。でも、高い補聴器はちょっと…と言う方、補聴器の入門編!超軽量集音器です。
大きく聞こえて快適・安心!
充電式なので、電池は不要!
肌色なので肌に馴染み、目立ちにくい。
イヤホン感覚で手軽にご使用いただけます。
音量は、つまみを回すだけの簡単設定!
両耳に装着可能。

セット内容本体、充電スタンド、USB充電ケーブル×1本、シリコンイヤーピース×6種、クリーニングブラシ、取扱説明書兼保証書 電源USB充電式 幅(cm)4 質量(g/個)8 アズワン品番68-6746-08 素材本体/ABS樹脂、先端ゴム/シリコン 連続動作時間8~10時間(使用環境により異なります) 内容量1セット(2個組)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57333529 a25207
6,980
6,978
7,676 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする