超音波・赤外線コール HUI-R ケアコム6PE

超音波・赤外線コール HUI-R ケアコム6PE テクノスジャパン

ベッドの起き上がり、部屋からの出入り等の動きを超音波と赤外線の2つのセンサーが検知しナースコールで知らせます。

仕様ナースコール形状:C6E セット内容コードレス超音波・赤外線センサー、無線中継ボックス 型式HCBR-3、サイズ:90×56×30mm、質量:約235g、材質:ABS樹脂、色:グレー、電源:DC5V(ACアダプタ付)、消費電力0.5W、コードレス・超音波・赤外線センサー:UIS200 アズワン品番69-7619-03 内容量1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57342471 HUI-R(C6E)
98,000
97,998
107,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする