セルタン
ヴィンテージチェアパッド
味のあるPVC生地を使用したチェアパッドです。厚さ約5cmのクッションなので座布団代わりとしてもお使いいただけます。
材質
【中材】ウレタン。【生地】合成皮革。
質量(kg)
0.45
サイズ
1人掛け
幅(cm)
35
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
38
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57344869
A1300a-a-677CML
ヴィンテージキャメル
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344878
A1300a-a-678DBR
ヴィンテージダークブラウン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344887
A1300a-a-694BK
ヴィンテージブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344896
A1300a-a-695GRY
ヴィンテージグレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません