RX9502 32CH ビデオレシーバー

RX9502 32CH ビデオレシーバー Vivotek

仕様ウォッチドッグ:ハードウェア + ソフトウェア,グラフィックデコーダー:ハードウェア デコード,ユーザーレベル: 管理者、レギュラー ユーザー,ソフトウェアAP:Shepherd ,VAST 2, VSS 区分32-CH Embedded Video Decoder 質量(g)530 外形寸法198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm 消費電力Max. 11W 湿度範囲0 ~ 95% 最大解像度デコード:7680x2560,3840x2160 @ 90 fps (3C-H),1920x1080 @ 360 fps (12-CH) 動作温度-10℃ ~ 50℃ (14°F ~ 122°F) ディスプレイマルチレイアウト:1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5,1M+12, 1M+31, 1P+3,1P+6, 2P+3, 3V 解像度3840x2160, 1920x1080, 1280x720 操作PTZ操作:方向コントロール、ホーム、プリセット、パトロール(グループ) 表示チャンネル数32 チャンネル 入力電源DC 12V 1A OSEmbedded Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語、アラビア語 転送速度(Mbps)192 復旧方法電源復旧後システムは自動的に再起動 プロトコルIPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS 各種認証安全:CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS 補正機能フィッシュアイデワープ(歪み補正):1O,1P,1R,1O3R,1O8R, 1P3R 日時タイムゾーン、手動、自動同期NTP、夏時間 アプリケーションストリーム:Constant\Auto Adaptive Stream ビデオフォーマットH.264, H.265, MJPEG 映像出力HDMI x1 カメラ仕様カメラ統合:ONVIF Profile S 対応ブラウザChrome イーサネット対応10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 1 オーディオG.711, G.726 USB前面: 1 (USB 2.0),背面: 1 (USB 3.0) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57345176 RX9502
オープン
84,980
93,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする