IB9383-HTV

IB9383-HTV Vivotek

仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)940 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 91.0 x 226.6 mm 消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8GB 動作範囲チルト:90°、回転:180° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 ~ 12mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57345255 IB9383-HTV
オープン
82,980
91,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする