曜日別特売

屋内用コジットボックス

屋内用コジットボックス - Vivotek
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合機器
部品番号
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
梱包質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345630AM-71D240FD9360-H, FD9380-H, FD9383-HV, FD9199-H, FD9189-H-V3100231900GΦ117 x 407904
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345639AM-71F168FD9369, IB9369, IB9380-H, IB9383-H(T)V100258500GΦ110 x 415900
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする