Vivotek
壁面取付用ブラケット
色
白
素材
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
部品番号
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
梱包質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345395
AM-21O
962
長さ×幅×高さ:880×550×250(10個)
VIO909B00100
206×110×182
14400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345411
AM-220
1212
長さ×幅×高さ:540 x 550 x 380 (6pcs)
900030100G
350 x 250 x 180 (1pc)
12130
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550