キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー

キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジムキングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー - キングジム

リフィル約30枚セット可能
カードの収納や推し活に便利な3穴バインダー!
背見出し紙の裏面は目盛りに合わせてテプラが貼れる!
自分なりの背見出しを作れる!

セット内容バインダー×1冊、背見出し紙×1枚、ポケットリフィル×10枚材質PP(表紙・ポケット)、スチール(とじ具)、紙(背見出し紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×110×28ポケット内寸法(mm)約68(W)×95(H)内容量1パック(5冊)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438617MN637-R
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57438626MN637-Y黄色
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57438635MN637-B
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57438651MN637-BK
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57438660MN637-G
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする