曜日別特売
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635

 

MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635
MN637-B キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438635

キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色青
内容量1パック(5冊)注文コード57438635品番MN637-B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

リフィル約30枚セット可能
カードの収納や推し活に便利な3穴バインダー!
背見出し紙の裏面は目盛りに合わせてテプラが貼れる!
自分なりの背見出しを作れる!

色
青
セット内容
バインダー×1冊、背見出し紙×1枚、ポケットリフィル×10枚
材質
PP(表紙・ポケット)、スチール(とじ具)、紙(背見出し紙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×110×28
ポケット内寸法(mm)
約68(W)×95(H)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする