ブルートゥーススピーカー

ブルートゥーススピーカー 東芝

ミニサイズでBASSの効いたクリアなサウンド。
防水仕様のBluetoothスピーカー。
スマホの音楽を迫力のある高音質で楽しもう!
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーターを搭載!
ポータブル・ミニサイズなのにBASSが効いた迫力の重低音やクリアなサウンドを実現。
ワイヤレスで迫力のある高音質が楽しめます。
タフな防塵防水構造(IP67)
水に浮くタフな防塵防水構造なのでビーチやキャンプ場、プールサイドや浴室でもいつでも手軽に使えます。
TWS機能搭載
本機を2台使えば、スマホの音楽をステレオ再生することができます。

仕様Ver5.0 付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)※3 ライトグレー 質量(g)約195 最大出力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51(突起物・ストラップ含まず) 入力【充電】DC5V、650mA 使用時間最大11時間(音量が50%の場合) 充電時間約2.5時間 防塵防水性能JIS IP 67 等級相当※2 スピーカー4.5cm フルレンジスピーカー バッテリー容量(mAh)【内蔵リチウムイオン電池】1200 有効距離(m)【見通し】約10 端子【充電用】USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57418807 TY-WSP50(H)
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする