FSC藤原産業
ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)
グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。
外径(Φ)
圧力計:60
圧力計接続口径
1/4×1”オス
寸法(inch)
進入口:1
圧力計(MPa)
1
圧力(MPa)
ゲージプロテクター:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57439841
GG
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島(代引の場合)
1
お送りできません