パイプクリーニングホース
超軽量で最適な操作性。
パイプ洗浄用ノズルに対応しています。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
長さ(m)20
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
最大吐出圧力(MPa)12まで
最高許容圧力(MPa)14
梱包質量(g)1700
外径(mm)16
内容量1本(20m)
注意
※別途、パイプクリーニングノズルが必要です。