マクセル
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 1ml
AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。
蓋が付いています。
滅菌品、個装。
クラス8(100,000)クリーンルーム製造品
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
13
全長(mm)
61
容量(mL)
1
高さ(mm)
20
質量(g)
7
滅菌
滅菌
入数(個)
50
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444960
8360T-10S
¥63,100
¥
62,980
¥69,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100