マクセル
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 1ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57444960
品番
8360T-10S
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。
蓋が付いています。
滅菌品、個装。
クラス8(100,000)クリーンルーム製造品
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
13
全長(mm)
61
容量(mL)
1
高さ(mm)
20
質量(g)
7
滅菌
滅菌
入数(個)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100