超小型酸素ボンベKGAIR(Cセット)
小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。
海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。
再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド・手動ポンプ・専用キャリーケース
質量(g)600
内容量1セット
関連資料:
リーフレット(1.3MB)