曜日別特売

LED回転灯 (EA983DB-241~247用)

LED回転灯 (EA983DB-241~247用) - エスコ

LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。

付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス質量(g)77(電池含まず)シリーズリーレックス電源単4電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m光源LED球4灯電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間点灯方式昼⇔OFF⇔夜使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)防水性IP44点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446019EA983DB-261
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする