エスコ
エアーレギュレーター付きフィルター
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用圧力(MPa)
0.05~0.85
方式
【排出】半自動方式(手動調整可能)
使用温度範囲(℃)
5~60
全高(mm)
250
最高使用圧力(MPa)
0.95
フィルター穴径(μm)
5
面間寸法(mm)
65
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
空気流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445547
EA153AF-13A
Rc(PT)3/8”
0.95
460
1350
オープン
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌日出荷
返品不可
57445800
EA153AF-16A
Rc(PT)3/4”
0.95
1150
3100
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください