曜日別特売

電子レンジ

電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード電子レンジ - ツインバード

一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。
操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。
全国で使えるヘルツフリー対応です。

付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸質量(kg)11.8ホワイト備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)305×280×175庫内容量(L)17年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年皿径(Φmm)【ターンテーブル】245省エネ基準達成率(%)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449117DR-D254W
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする