センサー付フラット電子レンジ
フルホワイトデザインがインテリアに馴染む、
ツインバードのセンサー付フラット電子レンジです。
庫内がフラットで、汚れてもサッと一拭きでお手入れできます。
食材の温度を検知して適温にあたためる、赤外線センサーを搭載。
快適でおいしいくらしをお手伝いします。
質量(kg)14
色ホワイト
電源AC 100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)900 / 1200 ((50-60Hz) )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×270 ( ハンドル含まず )
センサー赤外線センサー
電源コード1.4m
モード自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍
高周波出力(W)600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz )
庫内寸法(mm)315×329×195
タイマー15 分
庫内容量(L)20
出力切替600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W
年間消費電力量(kW)【待機時】1.6
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
内容量1個