メテックス
ウルトラソーラーファンコンパクト
もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン
用途
防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品
TypeCケーブル
材質
ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)
色
ホワイト
質量(g)
860
長さ(cm)
25.5×19×6
連続使用時間(時間)
約5~30/LED照明:10~105/ 懐中電灯:約28
充電時間
約7~10時間
タイマー設定
1,2,3,4時間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449205
MET-SFC10-WH
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません