防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ

防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線

小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ
静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!
カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。
トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。
カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。

解像度
静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP
動画:1080P / 720P
用途トレイルカメラ用電源 電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約181(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62 マイクロホン LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯 内容量1台
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57450840 WTW-TC8 + WTW-LCK1919
オープン
9,198
10,118 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする