・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。
・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。
・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。
・使用例:
・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。
・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。
・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。
・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。
・プラグ形状は3タイプのバリエーション:
・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応
・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計
・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980

