”コーナークリップ” コーナークリップ

”コーナークリップ” コーナークリップ KUNIMORI ”コーナークリップ” コーナークリップ KUNIMORI ”コーナークリップ” コーナークリップ KUNIMORI ”コーナークリップ” コーナークリップ KUNIMORI ”コーナークリップ” コーナークリップ KUNIMORI

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。

用途
仕切りなどの留め具として。
シート・板材の固定や繋ぎ部材として。
板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に。
トラスコ品番849-9521 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)60 高さ(mm)26 穴径(mm)【板材下】10±0.5 適合厚さ(mm)【板材】3~4 内容量1袋(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57456291 63128-CC0304-EC
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする